Description:
- Porte-outil de tournage - A40T-SVJBR16-50AE
Caractéristique(s):
RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.4 mmCCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 1 CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 1 WF (GTC - largeur fonctionnelle): 4.5 mmS (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 4.76 mmAN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 5 DegreeGAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 7 DegreeIC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 9.525 mmTaille de plaquette: 16 HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 22.4 mmH (GTC - hauteur de dent): 39 mmDiamètre de la tige (DCON): 40 DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 40 mmDiamètre de foret minimum: 50 DMIN (GTC - diamètre d'alésage minimum): 50 mmKAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 52 DegreeLongueur de la tête (gauche): 75 Longueur totale (OAL): 300 LF (GTC - longueur fonctionnelle): 300 mmOAL (GTC - longueur hors tout): 300 mmCZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 400 MAIN (GTC - sens de coupe): R Type: Right Matériau: Steel MIID (GTC - identification de plaquette Master): VBMT160404 Liquide de refroidissement interne: Yes