Description:
- Porte-outil de tournage - C06J-STXBR06-075
Caractéristique(s):
CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 0 CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 0 RE (GTC - rayon de coin, pos. A): 0.2 mmS (GTC - épaisseur de plaquette, pos. A): 1.59 mmHF (GTC - hauteur fonctionnelle): 3.3 mmWF (GTC - largeur fonctionnelle): 3.75 mmIC (GTC - diamètre du cercle inscrit, pos. A): 3.97 mmAN (GTC - angle de dégagement majeur, pos. A): 5 DegreeH (GTC - hauteur de dent): 5.4 mmTaille de plaquette: 6 Diamètre de la tige (DCON): 6 DCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 6 mmDiamètre de foret minimum: 7 DMIN (GTC - diamètre d'alésage minimum): 7.5 mmGAMO (GTC - angle de râteau orthogonal): 10 DegreeLongueur de la tête (gauche): 11 CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 60 Longueur totale (OAL): 110 KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 110 DegreeLF (GTC - longueur fonctionnelle): 110 mmOAL (GTC - longueur hors tout): 110 mmLiquide de refroidissement interne: No MAIN (GTC - sens de coupe): R Type: Right Matériau: Solid carbide MIID (GTC - identification de plaquette Master): TBGW060102