simturn H2 Plaquette, tronçonnage, w=3 mm, R=0,1 mm, k=12°.

Réf.: TH2.R300.12 PG X600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article TH2.R300.12 PG X600
EAN / GTIN 4069769270488
Réf. fabricant ATPUX600
Article hors catalogue L23830 121362
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn H2
Tronçonnage
w=3 mm, R=0,1 mm, k=12°

Paramètres techniques:

  • R = 0,1 mm
  • S = 2,64 mm
  • κ = 12°
  • w = 3,0 mm (tolérance -0,05)
  • h = 5,5 mm