simturn H2 Porte-plaquettes, acier, queue ronde, usinage intérieur, D=25,4 mm, Dmin=27 mm, L2=48 mm

Réf.: TH2.1.000.B25.48.12.30 R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article TH2.1.000.B25.48.12.30 R
EAN / GTIN 4069769263503
Réf. fabricant AW64
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn H2
Acier, queue ronde, usinage intérieur
D=25,4 mm, Dmin=27 mm, L2=48 mm

Paramètres techniques:

  • f = 20,7 mm
  • Tournevis = T15F
  • Vis = ATMB
  • w≤ = 3,8 mm
  • w≥ = 2,91 mm
  • t2max = 15,0 mm
  • h1 = 11,7 mm (tolérance js14)
  • L1 = 120,0 mm
  • L2 = 48,0 mm
  • ØDmin (perçage min.) = 27,0 mm
  • Ød = 25,40 mm (tolérance g6)
  • t1max = 7,0 mm