simturn H2 Porte-plaquettes, acier, queue ronde, dégagements d’angle intérieur, 45°, D=20 mm, Dmin= mm, L2= mm

Réf.: TH2.0020.D45.60.18.15 L
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TH2.0020.D45.60.18.15 L
EAN / GTIN 4069769260380
Réf. fabricant ASV3
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn H2
Acier, tige ronde, dégagement des coins à l’intérieur
45°, D=20 mm, Dmin= mm, L2= mm

Paramètres techniques:

  • Ød = 20,0 mm (tolérance g6)
  • Vis = ATMB
  • w≤ = 1,9 mm
  • w≥ = 0,0 mm
  • L1 = 180,0 mm (tolérance js14)
  • h1 = 9,0 mm
  • h = 18,0 mm
  • f = 12,0 mm
  • Tournevis = T15F