simturn H2 Porte-plaquettes, acier, Pour l’usinage de petites pièces, 12,7 x 12,7 mm, L=125 mm

Réf.: TH2.0.500.S.A13.12.25 R
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article TH2.0.500.S.A13.12.25 R
EAN / GTIN 4069769262070
Réf. fabricant A2FN
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Porte-plaquettes SIMTEK simturn H2
Acier, Pour l’usinage de petites pièces
12,7 x 12,7 mm, L=125 mm

Paramètres techniques:

  • L1 = 125,0 mm
  • Tournevis = T15F
  • Vis = ATH0
  • w≤ = 2,9 mm
  • w≥ = 2,41 mm
  • L2 = 28,5 mm
  • h = 12,70 mm
  • f1 = 11,65 mm
  • b = 12,70 mm
  • h1 = 12,7 mm (tolérance js14)