simturn F3 plaquette réversible, gorges et profilage, rayon complet, w=1,2 mm, R=0,6 mm, tmax=5 mm

Réf.: TF3.01.0120.06 NJPVR X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TF3.01.0120.06 NJPVR X800
EAN / GTIN 4069769253719
Réf. fabricant BHW2X800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn F3
Gorges et tournage de profil, rayon complet
w=1,2 mm, R=0,6 mm, tmax=5 mm

Paramètres techniques:

  • S = 5,30 mm
  • w = 1,20 mm (tolérance +0,03)
  • R = 0,60 mm
  • tmax = 5,0 mm