simturn E3 Plaquette, gorges et profilage, rayon complet, w=2,8 mm, R=1,4 mm, tmax=5 mm

Réf.: TE3.0280.14 V L X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article TE3.0280.14 V L X800
EAN / GTIN 4069769234183
Réf. fabricant AMFAX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn E3
Gorges et tournage de profil, rayon complet
w=2,8 mm, R=1,4 mm, tmax=5 mm

Paramètres techniques:

  • w = 2,80 mm (tolérance +0,04)
  • R = 1,40 mm
  • S = 5,60 mm
  • tmax = 5,0 mm