simturn E3 Plaquette, gorges et profilage, rayon complet, w=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=5 mm

Réf.: TE3.0180.09 V R X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article TE3.0180.09 V R X800
EAN / GTIN 4069769231687
Réf. fabricant AFP3X800
Article hors catalogue L23830 106346
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette SIMTEK simturn E3
Gorges et tournage de profil, rayon complet
w=1,8 mm, R=0,9 mm, tmax=5 mm

Paramètres techniques:

  • tmax = 5,0 mm
  • S = 5,60 mm
  • R = 0,90 mm
  • w = 1,80 mm (tolérance +0,04)