Plaquette de rainurage PCD - GVR200-020B KPD010

Réf.: TBE06649
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article TBE06649
EAN / GTIN 4960664378074
Réf. fabricant TBE06649
Article hors catalogue L22130 441
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de rainurage PCD - GVR200-020B KPD010

Caractéristique(s):

WT (GTC - poids de l'article): 0.004 kg
REL (GTC - rayon d'angle gauche): 0.2 mm
RER (GTC - rayon d'angle droit): 0.2 mm
PFS (GTC - formulaire de profil): 1
ANR (GTC - angle de dépouille côté droit): 2 Degree
AN (GTC - angle de dégagement majeur): 2 Degree
ANL (GTC - angle de dépouille côté gauche): 2 Degree
CEDC (GTC - nombre de flûtes): 2
CW (GTC - largeur de coupe): 2 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette): 4.9 mm
S1 (GTC - épaisseur totale de plaquette): 5.5 mm
INSL (GTC - longueur de l'insert): 15 mm
Largeur de gorges: 2,00
CECC (GTC - Code de condition d'arête de coupe): F
Description: GV
Grade: KPD010
MAIN (GTC - Insérer la main): R
TCE (GTC - Code d'arête de coupe à pointe): S