Description:
Le pantalon de travail PW3 avec ses lignes fluides et sa coupe élégante offre un excellent confort de travail. Il offre une gamme impressionnante de poches, dont une double poche mètre et des poches genouillères pré-formées à ouverture par le haut. Les grades de confection supérieurs intègrent une fourchette d'aisance à l'entrejambe, une boucle marteau et des empiècements renforcés pour la solidité. Avec une longueur de jambes réglables pour plus de commodités, le pantalon Urban est un choix intelligent pour les travailleurs contemporains.
Caractéristique(s):
- Tissu polyester / coton robuste pour une haute performance et un confort maximal pour l'utilisateur
- Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
- 10 poches pour plus de rangement
- Double poche mètre
- Bande agrippante intérieure élastiquée permettant de maintenir les vêtements du haut du corps en place
- Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Poches pour genouillères à chargement par le haut pour un accès rapide et facile
- Paire de genouillères gratuites fournies avec ce pantalon
- Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
- * Design communauté Européenne enregistré
- Poche Cargo facile d'accés
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Ajustement amélioré
- Genouillères gratuites incluses
Matière(s):
Tissu extérieur: Titanmill Plus : 65% polyester, 35% coton
Composition de la coque: 65% polyester, 35% coton
Tissu contrasté: Tissu 100% Polyester 600D
Composition du contraste: Tissu 100% Polyester 600D
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Séchage à l'ombre; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;