Veste de pluie haute visibilité PW3 (3L) Orange/Noir 4XL

Réf.: T166OBR4XL
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
Référence article T166OBR4XL
EAN / GTIN 5036108500796
Réf. fabricant T166OBR4XL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • La veste de pluie PW3 Hi-Vis (3L) a été conçue pour offrir confort et protection.
  • Il est composé d’un tissu Portwest Extreme Stretch Soft-Touch à 3 couches (3L).
  • Elle est imperméable, coupe-vent et respirante, et garantit à celui qui la porte de rester au sec en toutes circonstances.
  • Certifié selon la norme EN343 classe 4:4, cette veste est dotée d’un triple rabat étroit pour protéger la fermeture éclair et améliorer l’imperméabilité, d’une fermeture éclair bidirectionnelle au milieu sur le devant, des inserts d’aération dans toutes les poches pour une meilleure respirabilité, une capuche amovible compatible avec un casque, avec visière moulée et système de réglage à 3 points, des poignets ajustables, des poches compatibles avec un harnais et un dos plus long pour une protection accrue contre la saleté.
  • Un incontournable de la collection PW3

Caractéristique(s):

  • Boucle pour appareil radio permettant d’accrocher facilement le microphone
  • Porte-cartes d’identité
  • Tissu respirant et coupe-vent aux propriétés élastiques
  • Tissu imperméable à 3 couches pour un confort léger et durable
  • Imperméable grâce à ses coutures soudées qui empêchent l’eau de pénétrer.
  • Tissu Texpel™ Splash Eco extrêmement hydrofuge, sans PFAS, l’eau perle à la surface du tissu.
  • La conception innovante Acti-Reach™ à plaque unique augmente la mobilité des bras et du torse lors des mouvements de préhension, de rotation et de retournement.
  • Triple rabat étroit pour une meilleure protection de la fermeture éclair et une protection supplémentaire contre la pluie
  • Poche de poitrine à fermeture éclair
  • 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
  • Coudes préformés pour une plus grande liberté de mouvement
  • Fermeture auto-agrippante aux poignets pour un ajustement sûr
  • Manches raglan pour un ajustement confortable
  • Capuche ajustable compatible avec un casque
  • Matériau résistant, respirant, coupe-vent et déperlant
  • Des empiècements extensibles innovants au niveau des zones de mouvement importantes offrent un confort et une flexibilité exceptionnels.
  • Bande réfléchissante résistante à la chaleur et difficilement inflammable
  • Fermeture éclair à double sens pour une utilisation rapide et facile
  • 3 poches pour un espace de rangement suffisant
  • Boucle pour appareil radio permettant d’accrocher facilement le microphone
  • Porte-cartes d’identité

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte