simmill PM Plaquette de coupe pour fraisage, Fraisage métrique de filetages ISO, Profil plein, P=1 mm, A partir de la taille de filetage M10

Réf.: PM8.MT.100.054.02 M X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article PM8.MT.100.054.02 M X800
EAN / GTIN 4069769215984
Réf. fabricant A65HX800
Article hors catalogue L23830 1717
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill PM
Fraisage de filets métriques ISO, profil plein
P=1 mm, à partir de la taille de filetage M10

Paramètres techniques:

  • S = 2,65 mm
  • A partir de la taille de filetage = M10
  • ØDS = 7,70 mm
  • PDXmax = 0,90 mm
  • ZEFP = 3
  • Pas de vis TP = 1,0 mm
  • HB = 0,11 mm
  • HA = 0,65 mm
  • Alternative à partir du diamètre nominal = 9,50 mm
  • HC = 0,54 mm