Balance au sol en acier inoxydable NXC 1.5T-4M, étendue de pesée 1500 kg, précision de lecture 0,5 kg

Réf.: NXC 1.5T-4M
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article NXC 1.5T-4M
EAN / GTIN 4045761481480
Réf. fabricant NXC 1.5T-4M
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

  • Balance à passage robuste en acier inoxydable pour peser rapidement des chariots à linge, des chariots à conteneurs, des conteneurs à roulettes, etc.
  • Convient aux exigences d’hygiène élevées de l’industrie alimentaire, pharmaceutique et chimique
  • Vous aide dans votre système qualité conforme à l’HACCP
  • Pont de pesée: Acier inoxydable, extrêmement résistant à la flexion grâce à l’épaisseur élevée du matériau, 4 cellules de pesée en acier inoxydable soudées, protection contre la poussière et les projections d’eau IP68
  • Appareil d’évaluation: Acier inoxydable, protection contre la poussière et les projections d’eau IP68, détails voir KERN KXC-TM
  • IoT-Line: Balance connectable avec une philosophie d’utilisation conviviale
  • Industrie 4.0: Échange de données et de commandes en option via jusqu’à quatre interfaces selon les besoins individuels: Deux interfaces câblées (RS-232, Ethernet, USB ou module analogique) et deux interfaces radio (WLAN, Bluetooth)
  • En option, avec mémoire alibi pour l’archivage sans papier des résultats de pesée. Cela permet également d’évaluer et de traiter électroniquement les résultats des pesées soumises à l’obligation de vérification, conformément à la réglementation.
  • Support mural pour le montage mural de l’unité d’évaluation en série

Caractéristique(s):

  • Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur des chiffres 48 mm
  • Dimensions de la surface de pesée, acier inoxydable, L×P 1000×1000 mm (sans rampes)
  • Hauteur de construction dans la zone de passage: 80 mm
  • Dimensions totales L×P×H 1600×1220×95 mm
  • Dimensions de l’unité d’évaluation L×P×H 232×150×77,3 mm
  • Longueur du câble de l’unité d’évaluation env. 5 m
  • Poids net env. 130 kg
  • Plage de température ambiante admissible -10 °C/40 °C

Remarque(s):

  • Pour une utilisation nécessitant une homologation, veuillez commander l’homologation (évaluation de la conformité selon NAWI 2014/31/EU) en même temps, une homologation initiale ultérieure n’est pas possible. Pour l’homologation, nous avons besoin de l’adresse complète du lieu d’installation.