simmill AX Plaquette de fraisage, filetage métrique normalisé ISO, P=0,7-0,8 mm, à partir de la taille de filetage=M4, L2=9,1 mm

Réf.: MA4.MT07.C.01.09.05 AM X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article MA4.MT07.C.01.09.05 AM X800
EAN / GTIN 4069769204735
Réf. fabricant AX1AX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de fraisage SIMTEK simmill AX
Filetage métrique à pas gros ISO
P=0,7-0,8 mm, à partir de la taille du filetage=M4, L2=9,1 mm

Paramètres techniques:

  • L1 = 44,0 mm
  • S = 0,4 mm
  • tmax = 0,46 mm
  • ØDS = 2,70 mm
  • ØD1 = 1,58 mm
  • ZEFP = 4
  • ØDh6 = 5,0 mm
  • L2 = 9,1 mm
  • Pas (jusqu’à) = 0,80 mm
  • Pas (de) = 0,70 mm
  • A partir de la taille de filetage = M4
  • w = 0,08 mm