simmill MX queue de fraise, acier, queue de fraise, queue polygonale, taille, cercle de coupe=63 mm, dents=

Réf.: M80.C563.40.05.IC
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article M80.C563.40.05.IC
EAN / GTIN 4069769198218
Réf. fabricant AYH9
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

SIMTEK simmill MX queue de fraise
Acier, queue de fraise, queue polygonale
Taille , cercle de coupe=63 mm, dents=

Paramètres techniques:

  • Avec arrosage = Oui / Yes
  • Taille de la tige polygonale = C5
  • ØDS = 63,0 mm
  • L1 = 40,0 mm
  • ZEFP = 5
  • ØD1 = 50,0 mm
  • Vis = ASCC
  • Tournevis = T20R
  • tmax = 5,0 mm