simmill MX Plaquette, filetage UN, profil plein, extérieur, filets/pouce=12

Réf.: M14.UN12.02 MR X800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article M14.UN12.02 MR X800
EAN / GTIN 4069769197280
Réf. fabricant AS1BX800
Fabricant/personne responsable SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Description

Description:

Plaquette de coupe SIMTEK simmill MX
Fraisage de filets UN, profil plein, extérieur
Vitesses/pouce=12

Paramètres techniques:

  • h1 = 1,30 mm
  • Nombre d’arêtes de coupe = 3
  • R = 0,30 mm
  • b = 5,15 mm
  • Pas/pouce = 12
  • S = 3,9 mm