Jeu de racloirs en plastique 5pcs

Réf.: L60010 7400
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
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
Référence article L60010 7400
EAN / GTIN 4018754335022
Réf. fabricant 96722700
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

  • 5 largeurs différentes conviennent parfaitement pour détacher et enlever en douceur les joints, les vitrifications et autres résidus.
  • Une finition de haute qualité permet une application respectueuse des matériaux sur les surfaces sensibles.
  • Grâce à leur couleur de signalisation vive, les grattoirs sont faciles à retrouver dans les ateliers et les environnements industriels.
  • La construction renforcée de fibres de verre assure une robustesse exceptionnelle tout en étant très légère.
  • Dans un sac à roulettes peu encombrant pour un rangement sûr et clair.
Caractéristiques:
  • Plastique renforcé de fibres de verre
  • pour enlever sans dommage les joints, les scellements et les résidus, également dans le domaine de l’aéronautique
  • Couleur de signalisation vert fluo
  • dans une pochette textile robuste en polyester avec fermeture auto-agrippante
  • Protection sécurisée de loutil avec un encombrement minimal
  • Logo Stahlwille brodé

Caractéristique(s):

  • Nombre d’outils: 5
  • Contenu: 10677, lame large; 10678, lame moyenne; 10679, lame étroite; 10680, lame inclinée; 10681, lame pointue
  • Hauteur mm (h): 40 mm
  • Longueur mm (L): 205 mm
  • Poids: 240 g
  • Largeur mm (b): 105 mm

Livraison:

Sommaire 5 parties:
  • 5 racloirs en plastique N° 10677-10681: lame large, moyenne, étroite, oblique, pointue