Brosse à bougies ″Fil de laiton″ L.150mm Laiton ondulé 0,15 mm 3 rangées

Réf.: L60010 6608
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
110 article(s) en stock
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
Type de produit Brosses métalliques

Identification et classification

Référence article L60010 6608
EAN / GTIN 4022668134466
Réf. fabricant 56013446
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Petit et fin, pour tous les travaux qui nécessitent généralement un fil fin
  • 3 rangées
  • garniture en laiton ondulé 0,15 mm
  • Corps de base en bois, meilleure finition: Made in Germany

Caractéristique(s):

  • Rangées: 3
  • Longueur de garnissage: 35 mm
  • peuplement: Laiton ondulé 0,15 mm
  • Corps: Bois
  • Longueur mm (L): 150 mm
  • Poids: 18 g