Marteau de protection D.30mm 460g 73Shore

Réf.: L60010 6484
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
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
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article L60010 6484
EAN / GTIN 4018754307166
Réf. fabricant 70190130
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • avec bille métallique dans la tête du marteau pour un travail sans recul
  • avec têtes interchangeables en polyuréthane moyennement dur
  • avec manche en Hickory

Caractéristique(s):

  • Diamètre (mm): 30 mm
  • Degré de dureté: 73 Shore
  • L1: 330 mm
  • L2: 110 mm
  • Longueur mm (L): 330 mm
  • Poids: 460 g

Produits adaptés