Pied de biche L.400mm

Réf.: L60010 557
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix unitaire TTC
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
Type de produit Demonte pneu 300mm

Identification et classification

Référence article L60010 557
EAN / GTIN 4018754043613
Réf. fabricant 72090003
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • en acier spécial
  • nickelé brillant

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 400 mm
  • Poids: 641 g
  • Largeur mm (b): 17 mm