Agrandisseur 691″ - L.35mm

Réf.: L60010 3620
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix unitaire TTC
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
Type de produit Adaptateurs

Identification et classification

Référence article L60010 3620
EAN / GTIN 4018754163847
Réf. fabricant 58522089
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • 1/2 sur 1″
  • HPQ® acier haute performance, chromé

Caractéristique(s):

  • d: 36,5 mm
  • Carré de sortie extérieur (pouces): 1″
  • Longueur mm (L): 35 mm
  • Carré d’entraînement intérieur (pouces): 1/2 pouce
  • Poids: 175 g