DIGIMATIC CALIPER ABS

Réf.: L40010 9804
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Norme: DIN 862
  • Lecture commutable: mm / Inch
  • Interface: Digimatic-Schnittstelle
  • Technique de mesure de l'instrument de mesure: elektromagnetisches induktives Verfahren
  • Sauvegarde des valeurs mesurées: einmalige Einstellung des Nullpunkts
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
Norme DIN 862
Plage de mesure 0 mm - 150 mm
Lecture 0,01 mm
Lecture 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / Inch
Erreur admissible 0,02 mm
Interface Digimatic-Schnittstelle
Hauteur des chiffres affichage LCD 9 mm
Technique de mesure de l'instrument de mesure elektromagnetisches induktives Verfahren
Sauvegarde des valeurs mesurées einmalige Einstellung des Nullpunkts
Autonomie 18000 h
Métrologie digital
Toutes les pièces gehärtet
Emballage stabile Box
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1

Identification et classification

Référence article L40010 9804
EAN / GTIN 4946368667942
Réf. fabricant 500-171-30
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Messergebnis wird über gut ablesbare Ziffern (Höhe 9 mm) angezeigt. Das elektromagnetische Messsystem AOS (Advanced Onsite Sensor) bietet gesteigerten Schutz gegen Wasser und Staub.
  • Mit mm / Inch-Umschaltung und Interface für die Datenausgabe
  • Absolutmaßstab, kein Nullen notwendig, dadurch schneller und sicherer messen.
  • Geringer Stromverbrauch (ca. 18000 Stunden kontinuierliche Benutzung), Batterie-Kontrollanzeige.

Description:

Ce pied à coulisse Digimatic permet des mesures fiables et vous offre les avantages suivants: Balance magnéto-inductive AOS (Advanced Onsite Sensor) qui est également utilisée avec les pieds à coulisse IP67. En raison de la balance ABS magnéto-inductive utilisée, la contamination de la balance (par la poussière, l'huile, l'eau, etc.) n'a aucun effet sur la mesure. Surfaces de guidage de haute qualité pour un mouvement fluide, stable et confortable du coulisseau Hauteur des chiffres: 9 mm (150 et 200 mm), 11 mm (300 mm) L'échelle ABS (ABSOLU) ne nécessite aucun réglage supplémentaire de la position zéro après la remise sous tension et convainc par une vitesse de déplacement illimitée

Caractéristique(s):

précision : ±0,001″
Plage de mesure : 0 - 6″

Livraison:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. 357.