Digital ABS Messschieber CoolantProof IP67, Zoll/Metrisch, 0-12″, Antriebsrolle

Réf.: L40010 13124
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 janv. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 67
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
Indice de protection IP IP 67
Métrologie digital
Alimentation électrique Batteriebetrieben
Type de produit Universal-Messschieber

Identification et classification

Référence article L40010 13124
EAN / GTIN 4946368727943
Réf. fabricant 500-754-20
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Avec ces étriers Digimatic ABSOLUTE IP67 robustes, vous pouvez effectuer des mesures fiables dans une large gamme d'applications. Les étriers vous offrent les avantages suivants: Très haute résistance à l'eau et à la poussière (classe de protection IP67) Cela permet une utilisation dans des situations d'usinage contenant des liquides de refroidissement et des lubrifiants. Étanche à la poussière selon DIN EN60529. Résiste à une immersion temporaire et complète dans l'eau sans être endommagé. Système ABSOLU pour une mesure fiable. Durée de vie de la batterie exceptionnellement longue.

Caractéristique(s):

Précision: ± 0,0015 ″ / 0,03 mm
Plage de mesure: 0 - 12 ″

Produits adaptés