Plateforme KERN KBP 6V20LM

Réf.: KBP 6V20LM
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Identification et classification

Référence article KBP 6V20LM
EAN / GTIN 4045761475861
Réf. fabricant KBP 6V20LM
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Description

Description:

Plateforme : Plateau de pesée inox, structure en acier laqué, capteur en aluminium à revêtement silicone avec protection contre la poussière et l‘eau IP65
Plateau en inox; Structure en acier laqué; 1 capteur, aluminium, revêtement silicone, IP65, autorisation OIML-R60 pour homologation, classe III, 3000 e; Niveau à bulle et vis de nivellement pour une mise à niveau exacte de la balance, de série; Préparation pour un montage facile du kit de mise à la terre ESD sur le pont bascule; Les informations sur la cellule de charge sur le pont bascule facilitent le montage de l’appareil d’analyse;