Rallonge fibre de carbone, Thermo 180/D=11mm 656032

Réf.: K656032
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
Référence article K656032
Réf. fabricant K656032
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Des rallonges sont nécessaires lorsque le point de mesure ne peut pas être atteint avec le palpeur seul, par exemple pour atteindre des caractéristiques dans des alésages et des endroits difficiles d'accès sur la pièce.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 3,1
  • Code, système abrégé: 06-M5-L180-SCFC11-BTi11
  • DK: 52506017
  • Filetage: M5
  • Hexagone: M00-1125-020-000
  • Code article ITP: VC M5 TZ0 11 180
  • Matériau corps de base: Titane
  • Matière de la tige: Plastique renforcé de fibres de carbone
  • Qmark Référence: VM5-12.180-TX
  • Renishaw Article n°.: A-5555-0653
  • Zeiss N° d’article: 626107-1180-100