Stylet M2 ruby ball Ø0,5mm, tige carbure Ø0,3mm L 20,0mm, ML 7,0mm MS2-0.5R7

Réf.: K651197
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
Référence article K651197
Réf. fabricant K651197
Article hors catalogue L40700 129024
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les palpeurs droits sont utilisés pour détecter des caractéristiques facilement accessibles sur la surface à mesurer.

Caractéristique(s):

  • ⌀ pour clé à ergots: 1,3
  • Code, système abrégé: 01-M2-R0,5-L20-ML7-SCFC0,3-BS3
  • Longueur effective: 7
  • Filetage: M2
  • Taille / dimension: 0,04 X 0,042 X 0,015 M
  • Code article ITP: TH M2 005 03 020
  • Classe suivant DIN 5401: Classe 5
  • Boule ∅ : 0,5
  • Matériau de la bille: rubin
  • Matériau corps de base: Acier inoxydable
  • Matière de la tige: Carbure
  • Qmark Référence: TM2-0520-07
  • Renishaw Article n°.: A-5003-1345