Location pin Ø20,0 x 100,0mm., fixation CMM série eco-fix+plus

Réf.: K551239
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article K551239
Réf. fabricant K551239
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Des axes de fixation fixes et réglables de différentes longueurs sont disponibles afin de toujours offrir le bon niveau de hauteur. Des pattes de différentes tailles permettent un positionnement correct lorsque la trame de la plaque de base ne s'harmonise pas avec la pièce à usiner.

Caractéristique(s):

  • Type d’application: KMG
  • Extérieur-∅ a: 19,8
  • Description: Boulon de réception 100 mm, pour réaliser la hauteur de montage souhaitée d’un support de pièce.
  • Filetage 1: M6
  • Taille / dimension: 0,125 x 0,035 x 0,02 M
  • Longueur 1: 100
  • Quantité: 1
  • gamme: eco-fixplus
  • Composant du système: Eléments de construction