Clip à ressort, d = 6 mm, L = 40 mm

Réf.: K550278
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
Référence article K550278
EAN / GTIN 4250516611214
Réf. fabricant K550278
Article hors catalogue L40700 127707
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Un dispositif reproductible dépend d'un serrage sûr de la pièce à mesurer. C'est pourquoi un grand choix de composants de serrage est disponible.

Caractéristique(s):

  • Ancienne gamme de produits: repro-fix
  • Type d’application: KMG
  • Description: eco-fix / eco-fixplus Clip à ressort pour une fixation simple et rapide des pièces.
    Logement ∅ 6 mm, longueur 40 mm
  • Alésage ∅ a: 6
  • Taille / dimension: 0,062 X 0,036 X 0,021 M
  • Longueur 1: 40
  • Quantité: 1
  • gamme: eco-fix
  • gamme: eco-fixplus
  • Composant du système: Eléments de serrage