Sauterelles à tige coulissante, Forme A, modèle lourd, galvanisé, Acier

Réf.: K2288.0111501
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
Référence article K2288.0111501
EAN / GTIN 4059245991167
Réf. fabricant K2288.0111501
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • Acier galvanisé.
Note
  • Forme A: Les tendeurs se verrouillent en position de poignée fermée.
  • Par conséquent, ils ne peuvent être utilisés que sous pression.
  • Type B: Les tendeurs se verrouillent en position fermée et ouverte.
  • Ils peuvent donc être utilisés à la pression comme sur le train.
Montage
  • Par soudage ou par alésages individuels apportés par le client.

Caractéristique(s):

  • H: 79 mm
  • H 1 : 150 mm
  • D : 21,7 mm
  • D 2 : 35 mm
  • D 1 : 18,6 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles à tige coulissante
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • A 1 : 50,8 mm
  • Version 1 : version lourde
  • Type: A
  • L 1 : 46,8 mm
  • B 1 : 69,8 mm
  • L 2 : 25,4 mm
  • Course S : 43,8 mm
  • Force manuelle FH : 120
  • M : M12x50
  • B 5 : 8 mm
  • Force de retenue F 2 : 11150 N
  • Angle d’ouverture de la poignée : 91°
  • C 1 : 30 mm
  • Force de serrage F 1 : 3800 N