Passe-câble, noir, EPDM

Réf.: K2255.04008030
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
Référence article K2255.04008030
EAN / GTIN 4059245986002
Réf. fabricant K2255.04008030
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • EPDM.
modèle
  • noir.
Exemple de commande
  • K2255.02005015
Note
  • Les manchons d’exécution servent à guider les câbles dans les armoires de commande, les boîtiers et les boîtes de sécurité. Ils permettent l’exécution sans problème de conduites par des sorties et des perforations. Ils sont faciles à traiter et offrent une protection contre les bords tranchants. De plus, l’utilisation de housses de câbles permet d’obtenir une certaine décharge de traction des câbles.
  • L’EPDM présente une très bonne résistance au vieillissement, même en cas d’exposition aux UV et à l’ozone (p. ex. à l’extérieur). Les autres propriétés positives de l’EPDM sont la haute élasticité et la bonne résistance chimique. EPDM résiste à l’oxygène et aux acides dilués, mais pas aux produits pétroliers.
Plage de température
  • -40°C à +125°C.

Caractéristique(s):

  • H: 7 mm
  • Couleur du corps principal : noir
  • Matériau du corps de base : EPDM
  • Appellation : Passe-câble
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • S: 3
  • D 2 = diamètre extérieur : 11 mm
  • D = diamètre intérieur : 4 mm