Excentrique de serrage, Forme A, bruni, sans tôle de serrage, Acier pour traitement thermique, Clé 4

Réf.: K2048.060
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
Référence article K2048.060
EAN / GTIN 4059245826193
Réf. fabricant K2048.060
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé.
modèle
  • brûlé.
Note
  • La cote A fait référence à la distance entre la pièce et la fileteuse (vis de serrage).
  • Afin de minimiser les rayures sur la pièce à usiner, la forme B avec tôle de serrage est recommandée.
Avantages
  • - Design compact
  • - Serrage rapide et facile des composants
accessoires
  • Tôle de serrage K2050.
Note de dessin
  • (1) Tôle de serrage

Caractéristique(s):

  • H 1 : 9 mm
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Excentrique de serrage
  • PL Acier inoxydable : faux
  • Surface du corps principal : bruni
  • A: 5,9 mm
  • Type: A
  • L 1 : 6,8 mm
  • Type de forme : sans tôle de serrage
  • SW = largeur de clé : 4
  • Course S : 1,8 mm
  • D 1 = filetage : M6
  • D = diamètre : 10
  • Force de serrage .1 : 2,2 kN
  • Couple de serrage max. : 7,4 Nm