Raccord à ressort, avec moyeux de serrage amovibles, Taille 25, Acier inoxydable

Réf.: K2040.0250280808
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K2040.0250280808
EAN / GTIN 4059245821082
Réf. fabricant K2040.0250280808
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier inoxydable 1.4305.
modèle
  • blancs.
Exemple de commande
  • K2040.0250280608
Note
  • Accouplement tout en métal sans jeu, rigide, élastique à flexion et sans entretien pour la transmission de mouvements de rotation synchrones d’angle. La structure de fente innovante permet une très bonne flexibilité axiale, radiale et angulaire avec de faibles forces de rappel. Idéal pour les servomoteurs. Avec moyeux de serrage amovibles pour la fixation de l’arbre.
Plage de température
  • -50°C à +150°C.
Montage
  • Les accouplements à ressort ont un ajustement H7. Le jeu d’ajustement recommandé est de 0,02 mm - 0,05 mm. Ce jeu d’ajustement et l’huilage des cônes d’arbre facilitent le montage et le démontage.
Sur demande
  • Perçage de moyeu souhaité D1 et D2 séparément avec classe ou champ de tolérance.
  • Rainure de ressort d’adhérence selon DIN 6885.

Caractéristique(s):

  • Taille: 25
  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : raccord à ressort
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : avec moyeux de serrage amovibles
  • L 1 : 8 mm
  • L 2 : 4 mm
  • D 4 : 25
  • max. Vitesse de rotation 1/min : 8000
  • Couple de serrage des vis : 1,5 Nm
  • D 1/D 2 min. : 6 mm
  • D 1/D 2 max. : 12 mm
  • max. Décalage radial de l’arbre : 0,1 mm
  • max. Décalage axial de l’arbre : 1 mm
  • max. Décalage angulaire (°): 1
  • D 1 (H 7) : 8 mm
  • D 2 (H 7) : 8 mm
  • C (ISO 4029) : M3
  • Moment d’inertie (gm²) : 0,00631
  • Rigidité en torsion (10³ Nm/rad) : 1,558
  • Couple nominal : 16 Nm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier