Étoile d’accouplement, sans jeu, Taille 12, jaune, Mousse PVC

Réf.: K1896.1292
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
Référence article K1896.1292
EAN / GTIN 4059245691715
Réf. fabricant K1896.1292
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Polyuréthane.
modèle
  • Étoile d’embrayage Bleu 80 Shore A.
  • Étoile d’embrayage jaune 92 Shore A.
  • Étoile d’embrayage rouge 98 Shore A.
Exemple de commande
  • K1896.0980
Note
  • Les étoiles d’embrayage servent d’élément d’équilibrage dans un embrayage à griffes élastomère. En tant que composant central d’un embrayage, il détermine ses caractéristiques.
  • Les étoiles d’embrayage sont disponibles à différents degrés de dureté. Avec la dureté croissante de l’étoile d’embrayage, le couple de rotation et la rigidité à transmettre augmentent, avec la dureté décroissante, la capacité de déplacement et l’amortissement augmentent.
  • Une précharge des étoiles d’embrayage dans les moyeux d’embrayage rend cette variante sans jeu.
Plage de température
  • Bleu 80 Shore A : -50 °C à +80 °C. brièvement -60 °C à +120 °C.
  • Jaune 92 Shore A : -30 °C à +90 °C. brièvement -50 °C à +120 °C.
  • Rouge 98 Shore A : -30 °C à +90 °C. brièvement -40 °C à +120 °C.

Caractéristique(s):

  • Nombre de dents: 4
  • B : 10 mm
  • Couleur du corps principal : jaune
  • Taille: 12
  • Matériau du corps de base : Mousse PVC
  • Appellation : étoile d’accouplement
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : sans jeu
  • D 4 : 25
  • max. Couple : 10 Nm
  • D max. : 8 mm
  • Rigidité radiale des ressorts (N/mm) : 470
  • max. Décalage radial de l’arbre : 0,14 mm
  • max. Décalage axial de l’arbre : +0,9 / -0,4 mm
  • max. Décalage angulaire (°): 1
  • Rigidité à la torsion dynamique (Nm/rad) : 487
  • Dureté de l’étoile d’accouplement : 92 Shore A
  • Couple nominal : 5 Nm
  • Rigidité à la torsion statique (Nm/rad) : 160,4