Dispositifs de serrage pivotants, Forme A, compact, bruni, hydraulique, double effet, Acier

Réf.: K1862.14081204190200
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
Référence article K1862.14081204190200
EAN / GTIN 4059245656974
Réf. fabricant K1862.14081204190200
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Les dispositifs de serrage pivotant KOMPAKT sont conçus pour les dispositifs de serrage dans lesquels les points de serrage doivent être libres lors du retrait ou de la mise en place. De plus, ils conviennent dans des conditions de montage restreintes. Les dispositifs de serrage pivotant KOMPAKT fonctionnent comme des vérins de traction à action simple ou à double effet. Pour les dispositifs de serrage pivotant KOMPAKT, il existe trois types de boîtiers au choix ainsi que différents modes d’actionnement. Le mouvement de serrage est initié par un mouvement de pivotement et de levage superposé. La course de serrage réelle se fait par un mouvement linéaire. De nombreuses variantes sont disponibles avec un angle de pivotement gauche ou droit de 90°.

matériau
  • Boîtier et piston en acier.
  • Joint NBR.
modèle
  • Boîtier bruni.
  • Piston trempé.
Note
  • Si le débit volumique admissible sur le dispositif de serrage pivotant est dépassé, une soupape antiretour d’étranglement doit être commutée entre les deux.
  • La pression de service admissible du dispositif de serrage pivotant dépend de la longueur du bras de serrage.
  • Lors du montage des bras de serrage, ceux-ci doivent être maintenus afin de ne pas endommager le guidage à billes du dispositif de serrage pivotant.
  • Selon le raccord de ventilation, les dispositifs de serrage pivotant simples doivent remplacer le filtre fritté par une vis de fermeture.
  • Le bras de serrage pour le dispositif de serrage pivotant KOMPAKT n’est pas inclus dans l’équipement standard.
  • Respecter les consignes de sécurité.
Mode de fonctionnement
  • - Raccord fileté.
  • - Raccord à bride torique.
  • - Canaux perforés.
Montage
  • Voir contour de montage.
Avantages
  • - Construction compacte.
  • - Nombreuses variantes.
  • - Accès sans collision à la pièce.
Sur demande
  • Diamètres et courses de piston plus grands, angles de pivotement supplémentaires, différents supports de bras de serrage, avec contrôle de position.
équipement standard
  • - 1 pièce d’écrou à encoches M27x1,5 (uniquement avec dispositif de serrage pivotant KOMPAKT K1862.14081104190100, K1862.14081104190200, K1862.14062104190100, K1862.14062104190200).
  • - 1 vis ou écrou pour le logement du bras de serrage.
accessoires
  • Bras de serrage pour dispositif de serrage pivotant KOMPAKT K1863.
caractéristiques techniques
  • Puissance max. Pression de service: 350 bars.
Note de dessin
  • Type AGW: Bride supérieure, raccord fileté
  • Type AOF: Bride supérieure, raccord à bride torique
  • Type BGW: Bride inférieure, raccord fileté
  • Type BOF: Bride inférieure, raccord à bride torique
  • Forme C : Filetage à visser
  • 1) Contour de montage
  • 2) Voir accessoires
  • 3) pour les cylindres simples, le port est équipé d’un filtre fritteur intégré
  • 4) tourner à gauche
  • 5) à droite
  • 6) Inclus dans l’équipement standard

Caractéristique(s):

  • H 2 : 91 mm
  • H: 110 mm
  • H 1 : 103 mm
  • D : 10 mm
  • H 4 : 51 mm
  • D 2 : 5,5 mm
  • D 1 : 10 mm
  • B : 40 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Dispositifs de serrage pivotants
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : bruni
  • L: 50 mm
  • Version 1 : compacte
  • Version 2 : hydraulique
  • Type: A
  • L 1 : 32 mm
  • Type de forme : double effet
  • H 3 : 73 mm
  • B 2 : 28 mm
  • H 5 : 6,5 mm
  • H 6 : 8 mm
  • L 3 : 24 mm
  • L 4 : 22 mm
  • B 3 : 7 mm
  • G: M27x1,5
  • B 4 : 8,5 mm
  • Type de raccordement : Raccord à bride avec joint torique
  • L 5 : 32 mm
  • H 7 : 8 mm
  • L 6 : 2,5 mm
  • H 8 : 12 mm
  • H 9 : 11,5 mm
  • Diamètre du piston : 14 mm
  • Course : 8 mm
  • Consommation d’huile / course (cm³) : 1,2
  • Sens de pivotement : gauche
  • H 10 : 8,5 mm