Tendeur à levier rotatif, Forme A, hydraulique, bruni, double effet, Acier

Réf.: K1856.321304
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
Référence article K1856.321304
EAN / GTIN 4059245655472
Réf. fabricant K1856.321304
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

Les tendeurs à levier rotatif conviennent très bien aux dispositifs de serrage avec des espaces restreints. Grâce à la compacité des tendeurs à levier rotatif, ils peuvent être utilisés de nombreuses façons dans des dispositifs de serrage avec peu d’espace et permettent ainsi souvent des solutions flexibles.

matériau
  • Boîtier et piston en acier.
modèle
  • Boîtier bruni.
  • Piston trempé.
Note
  • Dans le tendeur à levier rotatif, le levier de serrage est relié à la tige de piston. La relaxation et l’ouverture du levier de serrage s’effectuent avec des tendeurs de levier rotatifs simples à l’aide d’un ressort, et avec un support de pression à double effet. L’alimentation en huile des tendeurs à levier rotatif s’effectue par des canaux percés.
  • Lors du serrage avec le tendeur à levier rotatif, le levier de serrage se déplace vers la pièce avec une course rectiligne et la tend. Pour détendre la pièce, le levier de serrage recule suffisamment pour que la pièce puisse être retirée vers le haut sans collision. La course individuelle d’un tendeur à levier rotatif dépend de la sélection du levier de serrage.
  • Les éléments de serrage doivent être régulièrement contrôlés pour détecter les salissures et nettoyés si nécessaire.
  • Il faut veiller à ce que la position de montage ne provoque pas la formation d’esters de copeaux dans la plage d’inclinaison du levier de serrage du tendeur à levier rotatif.
  • Lors du montage, la surface de bride du tendeur à levier rotatif doit être adaptée à la hauteur de la pièce et un positionnement horizontal du point de serrage doit être disponible.
  • Grâce au positionnement correct du tendeur à levier rotatif, les tolérances de pièces peuvent être compensées de manière optimale malgré le levier de serrage court.
  • Les tendeurs à levier rotatif permettent de générer de grandes forces. Il faut veiller à ce que les pièces et les dispositifs de serrage soient conçus pour ces charges.
  • Les tendeurs à levier rotatif peuvent être équipés de leviers de serrage individuels. La force de serrage d’un tendeur à levier rotatif dépend de la longueur du levier de serrage.
  • Le levier de serrage pour tendeurs à levier rotatif n’est pas inclus dans l’équipement standard.
  • Respecter les consignes de sécurité.
Mode de fonctionnement
  • Canaux perforés.
Montage
  • Voir contour de montage.
Avantages
  • - Pas de force transversale lors du serrage.
  • - Faibles dimensions d’installation.
  • - Choix de levier de serrage multiple.
  • - Accessibilité sans collision à la pièce.
  • - Alimentation sous pression sans fil.
Sur demande
  • Diamètre de piston et courses plus grands, ainsi que contrôle de position.
équipement standard
  • 4 pièces de vis cylindrique DIN EN ISO 4762 classe de résistance 8.8 inclus.
accessoires
  • Levier de serrage pour tendeur à levier rotatif K1857.
caractéristiques techniques
  • Puissance max. Pression de service: 400 bars.
Note de dessin
  • 1) Longueur du levier de serrage (voir K1857)
  • 2) course (voir K1857)
  • 3) Voir accessoires
  • 4) Contour de montage
  • 5) Les bords arrondis
  • 6) résoudre
  • 7) alternativement
  • 8) tendre

Caractéristique(s):

  • H 2 : 56 mm
  • H: 40 mm
  • H 1 : 42 mm
  • D : 43 mm
  • H 4 : 43 mm
  • D 1 : 45 mm
  • B : 66 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Tendeur à levier rotatif
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : bruni
  • L: 62 mm
  • Version 1 : hydraulique
  • Type: A
  • L 1 : 45 mm
  • Type de forme : double effet
  • H 3 : 13 mm
  • B 1 : 49 mm
  • L 2 : 8,5 mm
  • H 5 : 23 mm
  • H 6 : 17 mm
  • R : 19,7 mm
  • L 3 : 18,5 mm
  • L 4 : 9 mm
  • G: M10
  • Type de raccordement : canaux percés
  • L 5 : 20 mm
  • H 7 : 38 mm
  • Diamètre du piston : 32 mm
  • G 1 : M10x15
  • Surface effective du piston (cm²) : 10,17
  • Force du piston à 100 bars : 10,1 kN
  • Force du piston à 400 bars : 40,6 kN