Système de serrage multiple, lisse, trempées et rectifiées, Acier à outils

Réf.: K1828.07260001
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
Référence article K1828.07260001
EAN / GTIN 4059245694198
Réf. fabricant K1828.07260001
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Rail de serrage et mâchoire fixe en acier à outils.
  • Tendeur trapézoïdal en acier.
modèle
  • Rail de serrage et mâchoire rigide et meulés (HRC 55 ±2).
  • Tendeur trapézoïdal durci, phosphaté.
Exemple de commande
  • K1828.05040001
Note
  • Les systèmes de serrage multiples peuvent être fixés via différentes interfaces.
  • 1. Bordure de serrage latérale pour le jeu de serrures. Les pattes de serrage peuvent être fixées à n’importe quelle position.
  • 2. Perçage de passage pour vis cylindriques selon DIN.
  • 3. Perçage de logement Ø25 mm pour les systèmes de serrage à point zéro courants avec des distances de système de 200 mm.
  • 4. Perçage de logement Ø16 mm pour les systèmes de serrage à point zéro avec des distances de système de 96 mm.
  • 5. Trois rainures directionnelles avec 18H7 pour l’alignement longitudinal et transversal sur les tables en T.
  • 6. Trous de fixation Ø12F7 et Ø16F7 pour systèmes de trame avec espacement des trous de 40 et 50 mm.
Trois modèles différents sont disponibles
  • - Systèmes de serrage multiple Tendeur à coin double face avec mâchoire fixe ES / K1828.
  • - Systèmes de serrage multiple Tendeur à coin double face avec mâchoire fixe DS / K1829.
  • - Systèmes de serrage multiples serrage à un seul côté avec mâchoire fixe ES / K1830.
Application
  • Plusieurs systèmes de serrage multiples de longueurs différentes peuvent être montés successivement ou côte à côte. La denture de précision permet un positionnement très précis des mâchoires fixes. Grâce à la mise à l’échelle latérale sur les rails de serrage, chaque position des mâchoires fixes peut être documentée et réglée de manière identique en cas de répétition. Des butées peuvent être montées sur les trous filetés latéraux.
  • En actionnant la vis de serrage dans les serrures, les segments de serrage se déplacent et poussent les pièces contre les mâchoires.
Avantages
  • Universel et flexible.
  • Pour petites et grandes tailles de lots.
  • Il est également possible de serrer de grands composants côte à côte sur plusieurs systèmes de serrage multiples.
équipement standard
  • 1x rail de serrage
  • Nombre de tendeurs et de mâchoires fixes en fonction de la taille du système (voir tableau).
accessoires
  • Boulon de serrage K0967.
  • Vis cylindriques K0869.
  • Vis de passe K0815.12045 / K0815.16055.
  • Barres d’appui K1752.
  • Mâchoires rapportées avec ajout d’usinage K1753.
  • Mâchoires rapportées avec prisme k1754.
  • Butée de pièce K1755.
  • Ecart d’écartement K1756.
  • Kit de serrage K1757.
  • Ecrous en T K1758.
  • Guidage à rainures K0954.
caractéristiques techniques
  • Système 50
  • Force de serrage maximale : 10 kN
  • Couple de serrage maximal : 30 Nm
  • Système 72
  • Force de serrage maximale : 20 kN
  • Couple de serrage maximal : 50 Nm
  • Système 100
  • Force de serrage maximale : 30 kN
  • Couple de serrage maximal : 65 Nm

Caractéristique(s):

  • H 2 : 40 mm
  • H 1 : 72 mm
  • H 4 : 23,5 mm
  • D 2 : 26 mm
  • D 1 : 16 mm
  • Matériau du corps de base : Acier à outils
  • Appellation : Système de serrage multiple
  • PL Acier inoxydable : faux
  • Surface du corps principal : trempée et polie
  • Modèle 1 : lisse
  • D 3 : 16 mm
  • L 1 : 96 mm
  • H 3 : 15 mm
  • L 2 : 200 mm
  • D 4 : 17,5
  • D = alésage : 25
  • L 3 : 288 mm
  • L 4 : 400 mm
  • D 5 : 11
  • D 7 = filetage : M6
  • L 7 : 40 mm
  • L 5 : 500 mm
  • L max. : 68 mm
  • Couple de serrage max. : 50 Nm
  • L min. : 61 mm
  • Force de serrage max. : 20 kN
  • G Vis cylindrique DIN 912 : M16x40
  • Vis cylindrique DIN 912 : M14X1, 5X50
  • D 6 = filetage : M6
  • NK = nombre de tendeurs à coin : 1
  • NF = nombre de mâchoires fixes : 2
  • NW = nombre de pièces : 2