Garant mors de Base, pour mâchoire fixe simple, double, avec supplément pour usinage, non revêtue, Acier pour traitement thermique

Réf.: K1753.10025
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
Référence article K1753.10025
EAN / GTIN 4059245708215
Réf. fabricant K1753.10025
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier à outils.
modèle
  • Rémunération (HRC32).
Exemple de commande
  • K1753.05017
Note
  • Les mâchoires d’emboutissage sont utilisées pour l’incorporation de contours de pièces spécifiques au client.
Application
  • Les mâchoires d’essai sont vissées sur les butées fixes ELLE et DS.
Avantages
  • Les mâchoires usinées peuvent être réutilisées pour les séries ultérieures.

Caractéristique(s):

  • Couleur du corps : brillant
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Garant mors de Base
  • PL Acier inoxydable : faux
  • Version 1 : pour mâchoire fixe unilatérale, bilatérale
  • Exécution 2 : avec supplément d’usinage
  • B 1 : 64 mm
  • B 2 : 10 mm
  • D 1 pour vis DIN 912 : M8