Barre d’appui, pour système de serrage multiple, trempées et rectifiées, vissable, Acier à outils

Réf.: K1752.072355
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
Référence article K1752.072355
EAN / GTIN 4059245707652
Réf. fabricant K1752.072355
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier à outils.
modèle
  • Durcis et meulés (HRC 55 ±2).
Exemple de commande
  • K1752.050175
Note
  • Les barres d’appui permettent de régler différentes profondeurs de serrage de la pièce.
Application
  • Les barrettes d’appui peuvent être vissées fermement avec la cuisson fixe ES et DS ainsi qu’avec les serrures de coin.
Avantages
  • Réglage rapide des pièces sur le système de serrage multiple. Même profondeur de serrage des pièces grâce à la hauteur d’appui poncée.

Caractéristique(s):

  • H 1 : 18,4 mm
  • Matériau du corps de base : Acier à outils
  • Appellation : Barre d’appui
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : trempée et polie
  • Version 1 : pour système de serrage multiple
  • Version 2 : à visser
  • B 1 : 44 mm
  • D = diamètre intérieur : 7 mm