Sauterelles à tige coulissante, Forme A, Acier

Réf.: K1549.25000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1549.25000
EAN / GTIN 4059245497317
Réf. fabricant K1549.25000
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Pièces de levier, console et barre de poussée en acier.
  • Boîtier de tige de poussée moulé à graphite sphérique (GJS).
modèle
  • phosphatés. Vérin blanc.
Exemple de commande
  • K1549.06000
Vérin pneumatique
  • Double effet sans amortissement de fin de course.

Caractéristique(s):

  • H: 94,5 mm
  • D : 10,3 mm
  • D 1 : 25 mm
  • B : 96 mm
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles à tige coulissante
  • RoHS : vrai
  • A 1 : 12 mm
  • L: 577 mm
  • A: 475 mm
  • Type: A
  • L 1 : 102 mm
  • A 2 : 45 mm
  • B 1 : 54 mm
  • L 2 : 60 mm
  • Course S : 50 mm
  • R : G1/8 mm
  • M : M12
  • A 3 : 45 mm
  • Force de retenue F 2 : 25000 N
  • C 1 : 26 mm
  • Tige de poussée sortie / force de serrage F 1 : 5 mm/1400 N, 10 mm/1600 N, 20 mm/2000 N, 30 mm/2400 N, 40 mm/3000 N, 49 mm/7000 N N
  • Consommation d’air par double course : 0,25 dm³
  • P = pression de service en bar : 2 - 6
  • Nombre de courses par min. à 6 bars : 40

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier