Sauterelles à tige coulissante, standard, galvanisé et passivé, avec console, Acier

Réf.: K1546.04000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1546.04000
EAN / GTIN 4059245497188
Réf. fabricant K1546.04000
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • Acier galvanisé et passivé.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K1546.02400
Note
  • Les tendeurs se verrouillent en position fermée et ouverte. Ils peuvent donc être utilisés à la pression comme sur le train.
  • Avec l’écrou de fixation joint, les tendeurs peuvent également être montés dans n’importe quelle position souhaitée.

Caractéristique(s):

  • H: 120 mm
  • D : 8,5 mm
  • D 1 : 16 mm
  • B : 30 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles à tige coulissante
  • Surface du corps principal : galvanisée et passivée
  • A 1 : 28 mm
  • Exécution 1 : Standard
  • Couleur du composant : rouge
  • Version 2 : avec console
  • L 1 : 59,5 mm
  • A 2 : 15,5 mm
  • B 1 : 64 mm
  • L 2 : 17,5 mm
  • B 2 : 45 mm
  • Course S : 38 mm
  • Force manuelle FH : 180
  • T : 4,5
  • R : 90 mm
  • L 3 : 20 mm
  • M : M10
  • M 1 : M24x1,5
  • Angle d’ouverture de la poignée : 185°
  • C 1 : 30 mm
  • F 2 = force de retenue : 4000 N
  • Force de serrage F 1 : 2000 N

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier