Sauterelles à tige coulissante, Forme A, mini, non revêtue, avec console, Acier inoxydable

Réf.: K1545.10500
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
Référence article K1545.10500
EAN / GTIN 4059245497164
Réf. fabricant K1545.10500
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier inoxydable.
modèle
  • Acier galvanisé.
  • Acier inoxydable blanc.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Note
  • Les tendeurs se verrouillent en position fermée et ouverte.
  • Ils peuvent donc être utilisés à la pression comme sur le train.
  • Sur le modèle K1545.00500, la broche de pression est en nylon.

Caractéristique(s):

  • H: 43,5 mm
  • D : 4,4 mm
  • D 1 : 6,3 mm
  • B : 15,9 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : Sauterelles à tige coulissante
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • Surface du corps de base : brute
  • A 1 : 33 mm
  • Exécution 1 : Mini
  • A: 15,9 mm
  • Couleur du composant : rouge
  • Version 2 : avec console
  • Type: A
  • L 1 : 34,9 mm
  • A 2 : 7,1 mm
  • B 1 : 27 mm
  • L 2 : 12 mm
  • Course S : 17 mm
  • Force manuelle FH : 80
  • M : M4x20
  • B 5 : 2 mm
  • Angle d’ouverture de la poignée : 190°
  • C 1 : 12,7 mm
  • F 2 = force de retenue : 500 N
  • Force de serrage F 1 : 500 N