Connecteurs, Forme B, avec raccord à vis, 3 pôles, noir, douille coudée, Plastique

Réf.: K1498.11203X2000
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
Référence article K1498.11203X2000
EAN / GTIN 4059245655281
Réf. fabricant K1498.11203X2000
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Bâti: Plastique.
  • Câbles : PUR
  • (4 pôles longueur 3 et 5 mètres PVC.
  • Longueur 8 broches 10 mètres PVC.
  • Longueur 12 broches 10 mètres PVC).
  • Isolation du toron : PP
  • (4 pôles longueur 3 et 5 mètres PVC.
  • Longueur 8 broches 10 mètres PVC.
  • Longueur 12 broches 10 mètres PVC).
  • Contact : Alliage de cuivre.
  • Surface de contact : Au (or).
  • Verrouillage : Coulée de zinc sous pression nickelée.
modèle
  • Douille (femelle).
  • Couleur du boîtier : noir.
  • Couleur du câble : noir.
Note
  • Connecteur avec verrouillage à vis.
  • Connecteur éclaboussant sur le câble.
  • Marquage des fils selon le code couleur DIN 47100.
  • Codage A. Couple de serrage recommandé du verrouillage 0,6 Nm.
  • Les connecteurs sont conçus pour une utilisation dans la construction d’installations, de commandes et d’appareils électriques.
caractéristiques techniques
  • Nombre de cycles d’enfichage : ≥ 100.

Caractéristique(s):

  • D 1 : 4,1 mm
  • Couleur du corps principal : noir
  • Matériau des composants : Mousse PVC
  • Matériau du corps de base : plastique
  • Appellation : Connecteurs
  • PL Acier inoxydable : faux
  • L: 39 mm
  • Version 1 : avec raccord à vis
  • Couleur du composant : noir
  • Exécution 2 : 3 pôles
  • Type: B
  • L 1 : 28 mm
  • Type de forme : Douille coudée
  • Type de produit : coudé
  • Indice de protection: IP65/IP67
  • Nombre de conducteurs x section transversale des conducteurs : 3 x 0,34 mm² de section
  • Degré de pollution : 3
  • Tension de service V : 250 CA / 250 CC
  • Tension de choc assignée V : 2500
  • Courant nominal (40 °C) A : 4
  • Résistance conductrice (20 °C) Ω/Km : 57
  • Plage de température câble fixe : -40 °C - +80 °C
  • Compatibilité CEM : non blindé
  • Sans halogène : oui
  • Tension nominale V : 300 c.a.
  • Tension d’essai V : 2500 c.a.
  • Rayon de courbure du câble fixe : ≥ 5 x D1
  • Rayon de courbure du câble en mouvement : ≥ 10 x D1
  • Plage de température du câble en mouvement : -25 °C - +80 °C
  • Nombre maximal de cycles de flexion : 10000000 (25 °C)