Sauterelles rapides, standard, galvanisé et passivé, avec pied coudé, Acier

Réf.: K1436.01600
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
Référence article K1436.01600
EAN / GTIN 4059245348183
Réf. fabricant K1436.01600
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier.
modèle
  • galvanisé et passivé.
  • Broche de pression et écrous phosphatés.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K1436.00800
Note
  • Les modèles K1436.00800 et K1436.01600 sont livrés avec une presse en néoprène.
accessoires
  • K0688
  • K0689
  • K0690
  • K0101
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0104
  • K0106

Caractéristique(s):

  • H: 170 mm
  • D : 5,5 mm
  • B : 26 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Sauterelles rapides
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée et passivée
  • A 1 : 35 mm
  • Exécution 1 : Standard
  • A: 19 mm
  • Couleur du composant : rouge
  • Version 2 : avec pied coudé
  • L 1 : 26 mm
  • B 1 : 42 mm
  • Force manuelle FH : 100
  • Type de produit : vis de pression fixe
  • C : 64
  • B 5 : 3 mm
  • Schéma des trous : 2
  • Force de retenue F 1 : 1600 N
  • Force de serrage F 3 : 1100 N
  • Angle d’ouverture du bras de support : 108°
  • Angle d’ouverture de la poignée : 70°
  • Type de poignée Serrage rapide : vertical
  • M = broche de pression : M6x50
  • C 1 : 13 mm