Tendeur à rainure en T, trempé et nickelé, Acier

Réf.: K1412.1014
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
Référence article K1412.1014
EAN / GTIN 4059245341375
Réf. fabricant K1412.1014
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Corps de base en acier 1.7225.
  • Vis en acier classe de résistance 8.8.
modèle
  • Corps de base durci et nickelé.
  • Vis brunes.
Exemple de commande
  • K1412.1014
Note
  • Les tendeurs à rainures en T permettent de serrer des pièces particulièrement basses. Grâce à la force de compression, la pièce est en outre pressée sur la table de la machine.
Application
  • 1. Insérez le tendeur de rainure en T dans la rainure en T de la table de la machine jusqu’à la pièce.
  • 2. Serrer la vis de fixation du tendeur de rainure en T en fonction du couple de rotation.
  • 3. Le serrage de la vis de serrage du tendeur à rainures en T permet de serrer la pièce.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 14-19 mm
  • H 1 : 24 mm
  • Matériau des composants : Acier
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Tendeur à rainure en T
  • Surface du composant : bruni
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps : trempé et nickelé
  • B 1 : 13,6 mm
  • D = filetage : M10
  • Ouv.: 5
  • F.1 : 7 kN
  • Couple de serrage M 1 : 18 Nm
  • Couple de serrage M 2 : 9 Nm
  • F 1 .1 : 3,5 kN