Aimant, aimant adhésif, ronde, Ferrite dure

Réf.: K1398.162
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1398.162
EAN / GTIN 4059245336180
Réf. fabricant K1398.162
Article hors catalogue L31350 129961
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier en plastique (ABS).
  • Noyau magnétique Hartferrit.
Exemple de commande
  • K1398.101
Note
  • Les aimants adhésifs sont souvent utilisés sur les panneaux d’affichage, les tableaux blancs et les panneaux magnétiques.
Plage de température
  • max. 100 °C.
Sur demande
  • NdFeB (néodyme).
Note de dessin
  • 1) surface d’adhérence
  • 2) Aimant
  • 3) Boîtier

Caractéristique(s):

  • H 1 : 1,1 mm
  • D 1 : 14,5 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : ferrite dure
  • Appellation : aimant
  • RoHS : vrai
  • Exécution 1 : aimant adhésif
  • Couleur du composant : bleu
  • Version 2 : ronde
  • Type de fixation : sans
  • D = diamètre extérieur : 16
  • Classe de marchandises dangereuses : Classe de danger 9
  • Force d’adhérence : 1,3 N
  • Température* max. °C : 100

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier