Dispositifs de serrage pivotants, droite, pneumatique, nickelé, Acier pour traitement thermique

Réf.: K1388.15155
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
Référence article K1388.15155
EAN / GTIN 4059245339068
Réf. fabricant K1388.15155
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier trempé.
modèle
  • Élément de serrage nickelé.
  • Vis de serrage rembourrée et nickelée.
Exemple de commande
  • K1388.13945
Note
  • Le dispositif de serrage pivotant pneumatique convient au serrage de pièces qui sont serrées par le haut. La fonction de pivotement et de serrage est pneumatique. La fonction pivotante garantit une insertion et un retrait libres des pièces à usiner. Cela garantit une accessibilité optimale à la pièce. Le pied du boîtier offre des possibilités de fixation universelles, de sorte que le dispositif de serrage pivotant peut être aligné de manière optimale sur la pièce trop excitante. Les dispositifs de serrage pivotant sont disponibles en modèles pivotants à droite et à gauche.
  • Les dispositifs de serrage pivotant pneumatique peuvent être placés en plus à plusieurs endroits de la pièce et actionnés dans un certain ordre. La commande est effectuée soit par une commande de machine soit par une commande manuelle.
  • La force de serrage et la force de maintien se réfèrent à 0,5 MPa.

Caractéristique(s):

  • H 2 : 22 mm
  • H: 106 mm
  • H 1 : 65 mm
  • H 4 : 15 mm
  • D 2 : 35 mm
  • D 1 : 22 mm
  • B : 85 mm
  • Couleur du corps : nickelé
  • Matériau du corps de base : Acier pour traitement thermique
  • Appellation : Dispositifs de serrage pivotants
  • RoHS : vrai
  • L: 40 mm
  • Version 1 : à droite
  • Version 2 : pneumatique
  • D 3 : M10
  • L 1 : 55 mm
  • H 3 : 57 mm
  • B 1 : 20 mm
  • L 2 : 45 mm
  • B 2 : 13 mm
  • D 4 : 10,5
  • Force de retenue F : 1,3 kN
  • D 6 : 10,4
  • H 5 : 11 mm
  • H 6 : 101 mm
  • D = diamètre : 40
  • D 5 : 35
  • D 7 : 64 mm
  • B 3 : 64 mm
  • Actionnement : pneumatique
  • X max. : 51 mm
  • H 7 : 8 mm
  • F = force de serrage : 650 N
  • Y max. : 53,5 mm
  • Y min. : 44 mm
  • Pression de service MPa : 0,3 - 0,7
  • S 1 (course de serrage) : 1,6 mm