VERROU, boîtier allongé, Acier inoxydable

Réf.: K1352.1740
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
Référence article K1352.1740
EAN / GTIN 4059245329434
Réf. fabricant K1352.1740
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Boîtier en acier inoxydable 1.4305.
  • Actionnement et écrou de fixation en acier inoxydable 1.4404.
modèle
  • blancs.
Exemple de commande
  • Barre rotative K1352.1730
  • Langue K1340.45060
Note
  • La barre rotative peut être prémontée et a un chemin de fermeture de 90°. Utilisable à droite ou à gauche. Protection contre l’eau et la poussière selon IP65 selon EN 60529.
  • Langue dans le modèle souhaité, veuillez commander séparément. Chaque langue peut être combinée avec n’importe quel boîtier.
  • *La cote A résulte de la combinaison de la barre rotative et de la langue et est indiquée pour les langues appropriées.
accessoires
  • Clé à douilles K0535.
  • Langue pour barre rotative en acier inoxydable K1340.
Actionnement
  • A) carré 7 mm
  • B) carré 8 mm
  • C) barbe double 3 mm
  • D) barbe double 5 mm
  • E) bâillon
  • F) triangle 7 mm
  • 1) O-Ring
  • 2) Joint plat

Caractéristique(s):

  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : VERROU
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • RoHS : vrai
  • Version 1 : boîtier allongé
  • Clé en acier Corps de base : 1,4305
  • D = diamètre : 28
  • S = épaisseur maximale de la paroi : 30 mm
  • Actionnement : Carré 7 mm