Tendeur de sangle, non revêtue, avec contre-support, Acier inoxydable

Réf.: K1265.14500
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
Référence article K1265.14500
EAN / GTIN 4059245328505
Réf. fabricant K1265.14500
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier inoxydable.
modèle
  • Acier galvanisé.
  • Acier inoxydable blanc.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K1265.02200
Note
  • Les tendeurs de repassage sont particulièrement adaptés à la fermeture et à la fixation rapides des couvercles et des clapets.
  • La course de réglage peut être réglée individuellement sur l’étrier de fermeture pour chaque modèle.

Caractéristique(s):

  • H: 65,4 mm
  • D : 7,1 mm
  • D 2 : 5,6 mm
  • D 1 : 6 mm
  • B : 40 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier inoxydable
  • Appellation : Tendeur de sangle
  • Surface du composant : résistante à l’huile
  • PL Acier inoxydable : vrai
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps de base : brute
  • A 1 : 19,1 mm
  • A: 33,3 mm
  • Couleur du composant : rouge
  • Version 2 : avec contre-support
  • A 2 : 7,1 mm
  • B 1 : 25,4 mm
  • Force manuelle FH : 150
  • Type de produit: Standard
  • L 3 : 121,5 mm
  • B 3 : 17 mm
  • A 3 : 20,6 mm
  • A 4 : 38,1 mm
  • B 5 : 3 mm
  • F 1 = force de traction : 4500 N
  • Type de poignée Serrage rapide : vertical
  • Course de serrage L 2 : 50 mm