Tendeur de sangle, galvanisé, avec contre-support, Acier

Réf.: K1265.02200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article K1265.02200
EAN / GTIN 4059245328475
Réf. fabricant K1265.02200
Fabricant/personne responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Description

Description:

matériau
  • Acier ou acier inoxydable.
modèle
  • Acier galvanisé.
  • Acier inoxydable blanc.
  • Poignée en plastique résistante à l’huile.
Exemple de commande
  • K1265.02200
Note
  • Les tendeurs de repassage sont particulièrement adaptés à la fermeture et à la fixation rapides des couvercles et des clapets.
  • La course de réglage peut être réglée individuellement sur l’étrier de fermeture pour chaque modèle.

Caractéristique(s):

  • H: 55 mm
  • D : 5,3 mm
  • D 2 : 4,4 mm
  • D 1 : 4 mm
  • B : 35 mm
  • Matériau des composants : plastique
  • Matériau du corps de base : Acier
  • Appellation : Tendeur de sangle
  • Surface du composant : résistante à l’huile
  • PL Acier inoxydable : faux
  • RoHS : vrai
  • Surface du corps principal : galvanisée
  • A 1 : 13 mm
  • A: 26 mm
  • Couleur du composant : rouge
  • Version 2 : avec contre-support
  • A 2 : 4 mm
  • B 1 : 22 mm
  • Force manuelle FH : 100
  • Type de produit: Standard
  • L 3 : 81 mm
  • B 3 : 13,5 mm
  • A 3 : 14,3 mm
  • A 4 : 25,4 mm
  • B 5 : 2 mm
  • F 1 = force de traction : 2200 N
  • Type de poignée Serrage rapide : vertical
  • Course de serrage L 2 : 38 mm

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier